醗酵油かす・中粒

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4kg) 注文コード 88382393 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

品質が保証された安心な原料のみを使用しています。
花付き・実付きが良くなるアミノ酸や美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。
菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。
東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。
鉢やプランター栽培の追肥に便利な中粒状です。

成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-0.3 容量(kg)4 名称粒状1号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)310×425×60 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382393
2023-11-01
用途:
鉢植え植物への施肥
その他業種

丁度いい大きさで、とても使い易く大変重宝しています。

対象商品:
88382384
2019-11-18
用途:
家庭菜園
製造業

良品です。固形でしっかり焼き固められており、バラけることなく作業性も良いです。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする