醗酵油かす・粉末

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 88382411 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

10種類以上の天然原材料と醗酵の効果で栄養満点!品質が保証された安心な原材料のみを使用しています。
花付き・実付きが良くなるアミノ酸や、美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。
菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原材料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。
東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。
元肥やオリジナルの肥料作りに使いやすい粉末状です。

成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-0.3 容量(kg)2 名称粉末1号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)245×355×40 登録保証指定配合肥料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382436
2021-06-17
用途:
有機液肥作成の原料として使用
農・林・水産業

葉肥(チッソ成分)の原料として使用しています。粉末で、水に溶けやすく使いやすい。
安価に有機液肥が作成できるので助かっています。

対象商品:
88382411
2020-09-14
用途:
バラの冬季施肥作業
卸売・小売業

冬季のバラの施肥で、バラの根回りに薄く広く施したいときに、これは最適と思われる。土壌混和も粒状よりは、まんべんなくし易い。

1人が参考にしています
対象商品:
88382427
2020-05-06
用途:
肥料の代用に購入しました。
有限会社 秀装 様 (建設業・工事業)

無肥料栽培に挑戦中なので、本来は油かすも使わないのですが、手作り肥料の完成までが間に合わなくて、油かすを代用しました。

対象商品:
88382411
2020-07-18
用途:
庭木肥料
教育・研究機関

梅には思った以上に効いて花も枝伸も順調。匂いは僅かで,住宅街でもなんとか使える。

対象商品:
88382411
2018-05-17
用途:
ぼたんの株元に
その他業種

とても使いやすかった。良い品です。ありがとうございました

対象商品:
88382427
2017-04-12
用途:
洋蘭鉢物の施肥
農・林・水産業

他の場所で手に入らないので満足しています,内容量がもう少し多くても良いと思います。

対象商品:
88382411
2020-07-27
用途:
庭木の活性化
建設業・工事業

こちらの商品は間違えて購入してしまいました。油かすはまだ在庫があったのに、欲しかったのは骨粉の方でした。残念。

対象商品:
88382436
2016-03-09
用途:
koukann
パラピット 様

iiyo

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする