花咲く肥料

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 88382454 品番 -
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

花付きにこだわった有機質肥料です。
花芽の付きを良くするプロリン(アミノ酸)や核酸、ビタミン類などの栄養成分を配合。
花芽が付きやすいリン酸、カリ成分を高めた栄養バランスの肥料。
根がデリケートな花木、洋らん、山野草などにも安心して施肥できる天然原材料主体の肥料。
品質が保証された安心な原材料のみを使用。

適合作物 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)1.5-9-4.5-0.15 容量(g)500 名称東商194号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×240×20 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382445
2022-11-21
用途:
花壇 元肥と追肥
その他業種

びっくりするくらい花付きが違います。本当に「花咲く」です。長年これを使っています。
しっかり効くのに効き方は穏やかです。有機肥料なので埋めて使っています。埋めると臭いや虫が出ません。

2022-05-21
用途:
バラの肥料として与えています。
その他業種

バラの花つきが大量になり、しかも長く咲いてくれるので、この肥料はお気に入りです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする