超醗酵油かすおまかせ・中粒

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700g) 注文コード 88382481 品番 -
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

業界初のにおわない・かびない・虫がつかない醗酵油かす有機質肥料。
菜種油かす・大豆かす・魚粉・米ぬかなど花・葉・根に効く栄養がいっぱい!
におわない・かびない・虫がつかないため室内でも安心してご使用になれます。
有機質肥料ですのであらゆる植物にご使用になれます。
東商独自の特殊醗酵菌の働きにより、植物の栄養吸収を助け、土を元気によみがえらせます。
ベランダ園芸などで、匂いの出ることを嫌う場合などにも便利です。
さまざまな植物の追肥に使いやすい中粒状です。

成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-0.1 容量(g)700 名称おまかせ 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×220×50 登録保証指定配合肥料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382472
2024-09-25
用途:
家庭菜園用
その他業種

他の発酵油粕固形肥料より、なぜか虫が寄って来ません。それが、一番の利点ですね。
ナメクジ等は、食害の被害が酷いですから。
ただ、しっかりとした形状を保ち、見た目が変わらないので不思議に思っています。
野菜の収穫量も、落ちていないので流石だな
とリピさせて頂いております。

対象商品:
88382481
2024-08-12
用途:
鉢物の肥料に
不動産業

鉢物(さつき、アザレア)の肥料として、適宜に使用しています。

2023-10-13
用途:
紫陽花の植え替え後の肥料
医療・福祉・介護関連業

簡単で便利
においも無く手も汚れない。
安価で助かります。

対象商品:
88382481
2022-03-03
用途:
家庭園芸用に

追肥として購入し使っていますが、嫌な臭いも無く使いやすい。ただ、中粒は長持ちさせる為か、長さ1センチくらいと大きく、小さなポットで使うには不釣り合いに感じたので、次回は小粒を選択しようと考えてます。人により使用環境が異なるので、実際に少量の物を購入し試してみるのが一番かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88382472
2022-03-11
用途:
植木の肥料

粒の大きさが手ごろで匂いもないので、室内の植木鉢や庭の植木に使用しています。大粒も販売されているので、植木の大きさに合わせて変えています。

対象商品:
88382481
2021-06-20
用途:
ガーデニング

においもなくて虫も寄り付かないと書かれています。
肥料として安心して使えます!

対象商品:
88382472
2021-09-16
用途:
薔薇用の肥料
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

バラの鉢には これを使っています。匂いもなく長く効いてくれてこれからも愛用していきたい商品です。

2021-06-05
用途:
ベランダ菜園の手入れ
その他業種

中粒はじんわり作用しているようで、植物の成長も順調です。
次は小粒を購入してみようと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする