- ツカエール 東商 88382515

- ツカエール 東商 88382515 - ツカエール 東商 88382515

ツカエール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1.8L) 注文コード88382515 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

土に1割混ぜるだけ、簡単に古い土を再利用できます。
古い土の改良に必要な有機質肥料、有機石灰、たい肥などの素材を1袋に配合しました。
古い土に含まれる有害な微生物を抑え健全な土を作る酵素パワーを配合しました。

主原料有機石灰、有機質肥料、腐葉土 容量(L)1.8 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)165×240×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382533
2022-02-02
用途:
土地の再生
その他業種

古くなった土はなかなか処分に困るので、これで再生できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする