ツカエール

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5L) 注文コード 88382533 品番 -
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

土に1割混ぜるだけ、簡単に古い土を再利用できます。
古い土の改良に必要な有機質肥料、有機石灰、たい肥などの素材を1袋に配合しました。
古い土に含まれる有害な微生物を抑え健全な土を作る酵素パワーを配合しました。

主原料有機石灰、有機質肥料、腐葉土 容量(L)5 名称なし 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×360×55 登録保証なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382533
2022-02-02
用途:
土地の再生
その他業種

古くなった土はなかなか処分に困るので、これで再生できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする