有機100%野菜の肥料

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.8kg) 注文コード 88382682 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

安心して食べられる野菜作りに!
有機質原材料を100%使用しているので、有機栽培愛好家におすすめです。
アミノ酸が豊富に含まれているので、味の良い野菜が育ちます。
骨粉が配合されているので、実付きが良くなります。
マグネシウム、カルシウムが含まれているので、野菜が健康に育ちます。

適合作物野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)4-4-1.5 容量(kg)1.8 名称東商野菜の肥料441号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)270×395×30 登録保証指定配合肥料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382707
2022-09-05
用途:
野菜の肥料として
grace of the deva 様 (サービス業)

魚粉入りが届いて嬉しかったです
野菜が良く育ち重宝しています
他の肥料は使ったことないですが、周りの方に聞くとこちらの肥料は良く育つようです

1人が参考にしています
対象商品:
88382707
2022-04-01
用途:
春夏用の土作りのため使用
製造業

有機栽培の土作りのために使用しました。匂いもさほど気にならないレベルでしたし有機質原材料100%ということで野菜つくりに期待が持てます。

2人が参考にしています
対象商品:
88382691
2022-03-16
用途:
やせた庭を家庭菜園に!
卸売・小売業

最近の野望が自分で作った野菜を食すことなので、今まであった小さな庭を改造中、プランターから始めましたが、やはり地面が必要、野菜が欲します、順次拡張中です。

2021-01-13
用途:
家庭菜園
その他業種

有機野菜育てに、使っています。
安心の栽培ができています。

対象商品:
88382707
2018-06-15
用途:
野菜の栽培
農・林・水産業

間違って小粒と思い買ってしまいました。今後 商品の確認をする事を肝に銘じました。

対象商品:
88382707
2017-09-14
用途:
プランターで野菜をつくています。毎年この肥料を使ています。とてもいいです

肥料をまく量が重量と体積がよくわかりません。紙コップか計量計があるとよいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする