洋らん培養土

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10L) 注文コード88382743 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中鉢以上の洋らん用。酵素パワーで根を守る洋らん専用培養土。
シンビジウム、デンドロビウム、カトレアなどの洋らんの植え替え、株分けに!
鉢土の水分量を大きな鉢で育てる洋らんの生育に合わせて 調整しやすいです。
肥料の効きが良いのでしっかりとした株が育ちます。
大きな株でもぐらつくことなく植えられるため根を傷めません。
植え付け後の根傷みから根を保護する酵素パワー入りです。

適合作物洋らん 容量(L)10 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)320×470×65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88382743 - 88382761 - 洋らん培養土 東商 洋らん培養土 東商 1袋(5L) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382761
2022-06-01
用途:
洋蘭の植え替え
不動産業

「洋蘭培養土」と表記されていましたので洋蘭用の土かと思っておりましたが、受け取ってみると小石とパークなどが混じったものでした。「土」という先入観がありましたので「洋蘭を土で植えるのはおかしいな」とは思っておりました。
 この培養土を使ってシンビジウムを植え替えました。生育状況は今後観察します。

対象商品:
88382743
2017-05-01
用途:
洋ランの植え替え
有限会社ミトミ 様

植え付け後根張りが良く大変扱いやすい培養土でした。
今後も使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする