洋らん培養土

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード88382761 品番-
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中鉢以上の洋らん用。酵素パワーで根を守る洋らん専用培養土。
シンビジウム、デンドロビウム、カトレアなどの洋らんの植え替え、株分けに!
鉢土の水分量を大きな鉢で育てる洋らんの生育に合わせて 調整しやすいです。
肥料の効きが良いのでしっかりとした株が育ちます。
大きな株でもぐらつくことなく植えられるため根を傷めません。
植え付け後の根傷みから根を保護する酵素パワー入りです。

適合作物洋らん 容量(L)5 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)260×360×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382761
2022-06-01
用途:
洋蘭の植え替え
不動産業

「洋蘭培養土」と表記されていましたので洋蘭用の土かと思っておりましたが、受け取ってみると小石とパークなどが混じったものでした。「土」という先入観がありましたので「洋蘭を土で植えるのはおかしいな」とは思っておりました。
 この培養土を使ってシンビジウムを植え替えました。生育状況は今後観察します。

対象商品:
88382743
2017-05-01
用途:
洋ランの植え替え
有限会社ミトミ 様

植え付け後根張りが良く大変扱いやすい培養土でした。
今後も使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする