洋らん肥料

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード88382795 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洋らん生産者使用の効果に自信がある肥料です。
洋らんの生育を考え10種類以上の天然原材料を厳選して配合しています。
花芽をたくさん付ける天然プロリンを強化してあります。
カビや臭いが低減するよう長時間醗酵処理しました。

適合作物洋らん 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-7-2-0.1 容量(kg)2 名称洋らん肥料472号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)220×370×65 登録保証指定配合肥料

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88382795 - 88382786 - 洋らん肥料 東商 洋らん肥料 東商 1袋(1kg) 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382786
2023-01-05
用途:
胡蝶蘭用
運輸・通信業

以前同じメーカーの物を使用していてよかったのですが、同じものがなかったのでこちらにしました。
配合成分と容量が違います。配合成分が違うので使用後の様子を見てみます。
元肥はマガンプを使っていてこちらは春先と花芽が出たときの置き肥として使用しています。
容量は以前より多めで使い切るまでかかりそうです。

対象商品:
88382795
2017-02-03
用途:
らんの施肥
教育・研究機関

有機質肥料特有の臭いがなく、粒が大きいのでオールマイティーに使えそうです。
室内で使っていますが、2週間経ってもカビが生えていません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする