粒骨粉

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード88382804 品番-
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花や実を付けるりん酸成分が高い有機質肥料です。
安心なBSE対策済の原材料のみを使用しています。
畑にまきやすい粒状です。

成分(チッソN-リン酸P)2-20 容量(kg)1 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×255×30 名称東商りん酸配合2号 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382813
2021-02-12
用途:
毎年のバラの肥料に使っています。
その他業種

粒状でとても使いやすいのですが 出来れば
もう少し 粒が半分位ですともっと、使いやすいとお思います。

対象商品:
88382804
2019-12-20
用途:
早生ミカンおよびスダチ2本の越冬用肥料として
その他業種

粒状で臭い無く汚れず撒きやすいです。 柑橘類3本なのでこれでは少し足りないと感じています。 小樹形にはしていますが20年から育てていますので令和2年の実りが楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする