粒配合肥料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 88382831 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

東商の有機配合肥料をまきやすい「小粒状」にしました。
ムラなくまきやすい小粒状です。
天然原材料配合率70%以上の有機配合肥料です。
栄養が早く効き始め、ゆっくりと長く効いていきます。
虫が嫌がる天然原材料を配合してあります。

成分(チッソN-リン酸P)5-5-5 容量(g)500 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)155×210×35 名称東商粒配合肥料 登録保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする