ロゼアポット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88383181 品番 240型
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

バラ・コニファーに適した深型タイプ。
通気性・排水性のよい底形状。

材質ポリプロピレン 容量(L)4.0 グリーン 用途バラやいろいろな植物に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×235 規格(型)240型 スタッキング高さ(mm)21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-01
用途:
バラの外鉢として使用。
教育・研究機関

スリット鉢に植えたバラの、土の温度が上がりすぎないように、また、寒さから保護するために外鉢として利用しています。上部のスペースが広いので、バラの鉢どうしが接近しすぎないのが良いです。見栄えもよいです。

対象商品:
88383181
2025-07-02
用途:
ガーデニング
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

色が好きでリピート中。サイズと、デザイン、丈夫さ、軽さが気に入っています。

対象商品:
88383233
2023-06-27
用途:
鉢カバーとして使用
その他業種

これまで450型のグリーンを数年間使用していました。
今回、ワンサイズ小さめの380型のブラウン。
ワンサイズ小さくなりましたが、使い勝手がよいです。
7号程度のプラ鉢を中に収めて、鉢カバーとして使用。
安定感もあり、視覚的にもよい色あいです。

3人が参考にしています
対象商品:
88383163
2023-02-24
用途:
花苗の栽培
その他業種

大きさも深さも申し分ありません、同じ色の鉢にしてますので
また購入します。

2022-07-29
用途:
薔薇の植え替え
その他業種

新苗の植え替え後、3年目に剪定と同時に植え替えで使用。木立性の苗をコンパクトに仕立てるため、オベリスクと一緒に仕立てました。排水も良く丈夫な苗に育っています。

対象商品:
88383206
2022-04-05
用途:
◆自宅の薔薇株用

◆自宅の鉢植え育成の薔薇苗用として、使い勝手とともに外観的にも気に入っており、愛用しております。近隣の園芸店に比べて品揃えが豊富なことと、価格がお値打ちなことから、各種のサイズを求めました。

対象商品:
88383181
2021-11-28
用途:
薔薇の鉢替え時
サービス業

シンプルな形、色も良し。鉢底の細いのを探していたので良かった。

対象商品:
88383206
2021-08-11
用途:
450型とペアで使用
不動産業

450型の中に入れて使用します。
ゴールドクレスト用。
落ち着いたグリーン色同士、とてもいい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする