曜日別特売
3.5号 陶鉢 輪型 アップルウェアー 88383382

 

3.5号 陶鉢 輪型 アップルウェアー 88383382
3.5号 陶鉢 輪型 アップルウェアー 88383382

陶鉢 輪型

(6件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)0.3
号数3.5号
内容量1個注文コード88383382品番3.5号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

昔ながらの日本の焼き物調デザイン。通水性・通気性のよい底穴構造。

用途いろいろな植物に。材質ポリプロピレン容量(L)0.3きん茶号数3.5号寸法(直径Φ×高さH)(mm)103×86スタッキング高さ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383391
2022-08-16
用途: 花を植える際に使用します
運輸・通信業

デザインも色もとても気に入りました
また必要な時はリピートします。

対象商品 : 88383382
2020-03-27
用途: 苗床からの植替えに使用
農・林・水産業

鉢の色が私のイメージと少し違っていましたが花が咲けばどのように変わるかいろいろ想像しながらの植え替え楽しく過ごしています

対象商品 : 88383434
2020-05-09
用途: 寄せ植えに使用しました。
その他業種

この商品は、お値段も 形も 気に入りました。沢山購入しても 良い商品です。

対象商品 : 88383434
2018-06-23
用途: 植え替え

買いに行く手間が省けて助かります。アップルの菊鉢の再販を希望します

対象商品 : 88383407
2018-01-19
用途: シンビジューム
高橋特殊生物研究所

水捌け抜群で根張りも良く、その結果花着きも良いのでずっと愛用しています。縦長の蘭鉢より調子は良いです。

対象商品 : 88383443
2017-10-11
用途: 花の苗植え
教育・研究機関

花の苗上に使用しましたが、適度の大きさで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする