カルシウムくだ菜

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480cc) 注文コード88383635 品番-
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

カルシウム液の手軽なスプレータイプです。不足しがちなカルシウムをシュシュと補給!カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの希釈液肥です。

適合作物トマト、メロン、白菜、キャベツ 用途トマト、メロン、白菜、キャベツなど。 仕様即効性葉面散布剤スプレータイプ 成分(カルシウム-クド-窒素-カリ-ホウ素-マンガン-鉄-銅-モリブデン-亜鉛-コバルト)8.0-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1-0.1-0.01-0.01-0.01-0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383635
2017-07-14
用途:
大型プランターで育てているミニトマトに、しり腐れ病が多発。この対策のために購入。
その他業種

しり腐れ病が発生している部位を中心に、果実や葉に散布し4日ほど経過したが、現時点で新たな病変は出ていない。カルシゥム摂取障害に対する応急処置としては効果があったものと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする