きく肥料

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383644 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

菊の養分吸収率に合わせてブレンドされた肥料三要素と、葉の葉緑素を増すマグネシウム及び、吸収されやすいアミノ酸を豊富に含みます。特にアミノ酸プロリンは、花芽形成、開花促進、花勢強化に効果が期待できるほか、アミノ酸は日照不足・低温・長雨などの悪条件下でも菊に吸収されやすくなるので素晴らしい菊作りが楽しめます。

適合作物 用途菊。 仕様醗酵有機入肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)5-5-5-1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称苦土有機入り粒状複合555 肥料の種類化成肥料 登録保証生第69251号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383644
2022-08-09
用途:
植栽手入れ
医療・福祉・介護関連業

扱っているところが少ないので、まとめて購入しました。日陰で弱っていたものを元気にすることはできませんでしたが、日向にある鉢はすごい勢いで葉が出てきました。このまま花芽もどんどんつけば最高なんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする