サツキ肥料

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383653 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

有機主体の肥料三要素と、葉の葉緑素を増し花をつくるリンサン効果をたかめる苦土を配合したサツキ類専用有機入肥料です。豊富に含まれるアミノ酸は日照不足や低温時にもサツキ類によく吸収され、花の精力を強めますので、どなたにもすばらしい花づくりがお楽しみいただけます。

適合作物サツキ 用途サツキ。 仕様醗酵有機入肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)6-9-7-1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称苦土有機入り複合697 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)104121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383653
2022-09-08
用途:
定期的な手入れ

粒剤でとても使いやすく日々利用しています。毎年の開花が楽しみです。

対象商品:
88383653
2019-09-23
用途:
10年以上この肥料を使っています、貴社にあることを知り秋の追肥のため使用する
その他業種

この肥料で来年もきっと良い花を咲かせてくれることを期待してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする