サボテン肥料

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383662 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

サボテンの生育に必要な各種肥料養分に加えて、微量要素などを豊富に含有しますのでサボテンと多肉植物の育生に著しい効果を発揮し、色あざやかな花が期待できます。

適合作物サボテン、多肉植物 用途サボテン、多肉植物。 仕様有機入アルカリ肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-6-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称サボテン専用565 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383662
2021-04-09
用途:
クジャクサボテンに。

昨年、あまり花をつけませんでしたが、今年は花芽がいっぱい付いてます。昨年購入しこの商品を与えていたので効果があったのだと思います。リピート購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
88383662
2018-06-22
用途:
さぼてんの植え替え
運輸・通信業

今回はサボテン用の土と併せて使用しましたが、以前に比べて
日照時間が半分以下になりましたが綺麗に花を咲かせました。
いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88383662
2018-06-10
用途:
植物の植え付け時
製造業

まだ効果はわからないが、期待しています。よかったら、使いやすいのでリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする