ジャガイモ肥料

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(600g) 注文コード88383671 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジャガイモづくりの決め手となる天然カリを主成分にイモの形成に必要な肥料三要素と苦土成分を豊富に含んだジャガイモ専用肥料です。

適合作物ジャガイモ 用途ジャガイモ。 仕様天然カリ配合肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-10-8-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×270×25 名称ジャガイモ専用肥料7号 肥料の種類指定配合肥料

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88383671 - 75355063 - ジャガイモ肥料 アミノール化学研究所 ジャガイモ肥料 アミノール化学研究所 1袋(540g) 509 税込560 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする