ツバキ肥料

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383696 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

肥料三要素と葉の葉緑素を増すマグネシウムに加えて吸収されやすいアミノ酸を豊富に含みます。アミノ酸は日照不足・天候不順などの悪条件下でもツバキの成長・花つきをよくすることが期待できます。

適合作物ツバキ 用途ツバキ。 仕様醗酵有機入肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-10-8-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称苦土有機入り粒状複合820特2号 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)89907

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383696
2024-08-11
用途:
日常の管理
医療・福祉・介護関連業

椿専用はこれできまり!お得にかえてラッキーでした。

対象商品:
88383696
2024-03-10
用途:
◆庭の椿株の肥料用として

◆庭の椿株のメンテナンス用に求めました。初購入ですが、本品の効能。使用性に期待して選びました。今後の見極めとなりますが、楽しみに使用して参りたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする