ハーブ肥料

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383705 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

油粕、天然リンサン、天然カリなど天然の肥料を使用したハーブ専用肥料です。有機栽培で丈夫で香り高く、栄養、風味満点のハーブ作りがご家庭で手軽にお楽しみいただけます。

適合作物ハーブ 用途ハーブ。 仕様純天然肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称有機入り粒状ハーブ専用 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
ハーブの追肥
その他業種

この「ハーブの肥料」は、ハーブ類に適した良い肥料です。イタリアンパセリの育ち方が
元気で香りも良くなります。
レモンバーム、パセリ、なども香りが良く
大きく育ってくれます。
ハーブ類には、オススメの肥料です。

対象商品:
88383705
2024-09-16
用途:
ラベンダーの鉢、ミントのプランター、イタリアンパセリなどハーブ類の肥料として与える
その他業種

ハーブ類全般に使用できるので重宝しています。どのハーブでも、葉っぱの色が鮮やかに元気になり、香りも良いです。
肥料に虫が来ないのも良い点ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする