バイオール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383714 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

作物の連作障害の軽減と生理障害の予防を目的とした有機入配合肥料です。チッソ・リンサン・カリなどを主体に生理障害を予防する微量要素や放線菌を増殖させ、フザリウムを駆逐する源となるカニガラキチン質などを含む肥料です。

用途連作障害予防など。 仕様バイオ天然肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称粒状有機入り555 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする