バラ肥料

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383723 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

バラの養分吸収率にあわせて理想的な早ぎき・中ぎき・遅ぎきの肥料三要素と吸収されやすいアミノ酸を豊富に含みますので長雨、低温、日照不足、天候不順などの悪条件下でもバラの成長や花つきをよくすることが期待できます。

適合作物バラ 用途バラ。 仕様醗酵有機入肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-8-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称苦土有機入り化成585 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)84456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383723
2026-03-25
用途:
バラの元肥、追肥として
その他業種

長い年月、使っておりますが変わりない誠実な肥料です。この肥料を使うと、花の色が冴えて美しい、と皆さんから誉めて頂けます。

対象商品:
88383723
2024-09-21
用途:
バラの追肥として使用
その他業種

バラが、元気になります。花の色も鮮やかになり、葉の色も緑に深みが出てきます。
ただ、肥料自体の匂いが、キツイところが唯一の困惑する点ですね。
それが、なければパーフェクトなのに!と思いながら効力優先で購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする