果樹実物肥料

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383741 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

果樹と実物の着果率をたかめて、甘味、うま味の向上が期待できる各種アミノ酸をベースにブレンドされた肥料成分の有機入果樹実物の専用肥料です。適正な日光・堆肥施用・せん定・灌水・マルチングにより、みずみずしくおいしい栄養豊かな自家製の果実づくりがどなたにもお楽しみいただけます。

適合作物キウイ、ブルーベリー、ラズベリー、ミカン、リンゴ、梅、桃、柿、サクランボ 用途キウイ、ブルーベリー、ラズベリー、ミカン、リンゴ、梅、桃、柿、サクランボなど。 仕様醗酵有機入肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-7-7-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称苦土有機入り複合697 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)104121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383741
2025-07-31
用途:
果樹の追肥
その他業種

柿、八朔、ブルーベリー、早生みかん、びわなど庭植えの大木から、鉢植えの小さな木まで使用しています。今年も、凄く暑いですが
この肥料で頑張ってくれています。
肥料焼けしないのが、助かりますね。

対象商品:
88383741
2023-03-08
用途:
サクランボで試しましたが、一度も実が採れたことなし。

土が悪いのか肥料の効果がないのか、サクランボには向いていないのか、さっぱりわかりませんが、なくなるまでは毎年使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする