観葉植物肥料

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383766 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

観葉植物の栄養バランスを保ち葉の色つやと健康を増し、生育機能をたかめる有機酵母(アミノ酸・タンパク・ビタミン)をベースに、速効、中効、遅効とおだやかによく効く緩効持続性の観葉植物専用置肥です。葉を育てる養分のほか、根の勢力を増し植物の健康をまもる成分もたっぷり配合されていますので鉢の上に置くだけで手軽にグリーンライフがエンジョイできます。

適合作物観葉植物 用途観葉植物。 仕様無臭緩効肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)10-10-10-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称園芸化成大粒 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)76341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383766
2021-09-13
用途:
事務所の観葉植物用
運輸・通信業

追肥で使うのに適しています。粒が小さめで灰色をしているのでで土の上にばらまくときばらけやすく色も目立ちません。匂いも強くなくて室内で使うのにいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする