球根草花肥料

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383775 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

花づくりに特に大切な、リンサンとカリなどの花の養分をたっぷり配合した、球根と草花の専用肥料です。花後に、お礼肥を施しておきますと、立派な球根が育ち翌年も素晴らしい花づくりが期待できる酸性土壌の多い家庭園芸にとって理想的な花の肥料です。

適合作物球根、草花 用途球根、草花など。 仕様無臭中性肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)5-10-10-4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称日新有機入り化成322 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)54334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383775
2024-08-11
用途:
日常の管理
医療・福祉・介護関連業

いつも使っていますが、扱い店舗が少なく、安く購入できてラッキー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする