山野草肥料

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383793 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

野趣豊かな自然に育つ山野草と古典植物の専用肥料です。油粕、天然リンサン、天然加里など天然原材料を使用していますので、豊富な有機質養分が緩やかに持続し健やかで美しい山野草や古典園芸植物作りに理想的です。

適合作物山野草 用途山野草。 仕様100%天然肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK)3-4-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称有機入り粒状山野草 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383793
2022-08-09
用途:
植栽手入れ
医療・福祉・介護関連業

山野草用の肥料は、扱っているところがないので、初めて使ってみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする