アミノール化学研究所
アミノール化学研究所の 肥料・液肥・培養土
アミノール化学研究所の 肥料
アミノール化学研究所の 芝生用
芝生肥料
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400g)
注文コード
88383802
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
光合成を旺盛にするマグネシウム及び、長雨、低温、日照不足、天候不順などの悪条件下でも速やかに吸収されるアミノ酸の芝生専用肥料です。
適合作物
芝生
用途
芝生。
仕様
醗酵有機入肥料
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-5-6-1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×180×30
名称
有機入り複合7号
肥料の種類
化成肥料
登録保証
生第(号)52721