赤花アジサイ肥料

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383836 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

赤花アジサイを、赤色あざやかに咲かせるためのアルカリ性肥料です。
赤色をますアルカリ成分とアジサイの成育開花に必要な養分を豊富に含みますので美しいアジサイづくりが手軽に楽しめます。

適合作物赤花アジサイ 用途赤花アジサイ。 仕様アルカリ性肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)5-12-5-8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称赤アジサイ肥料525 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383836
2024-06-14
用途:
赤アジサイ
ファナティックエンジニア株式会社 様

赤い色が綺麗にでてほしと思い購入しました。思ってた以上に赤が濃く出ました。
株も大きく育っています。

対象商品:
88383836
2022-08-09
用途:
植栽手入れ
医療・福祉・介護関連業

一般的な肥料しか使っていませんでしたが、青花も赤花も花色が同じようになってきてしまっていました。今回この商品を見つけたので、鉢ごとに違う肥料にしてみます。来年が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする