草木灰

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 88383854 品番 -
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。

適合作物農作物、園芸植物 用途農作物、園芸植物に。 仕様純植物性天然カリ肥料 成分リン酸19・カリ14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×270×20 名称家庭園芸用草木灰 肥料の種類副産複合肥料 登録保証特殊肥料 滋賀県525号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383845
2025-06-06
用途:
家庭菜園
不動産業

いつもカリウムの補給に使用しています。店舗では小袋が多く直ぐに使い果たしてしまいますが、今回大袋で買えたので助かります。

対象商品:
88383845
2024-09-16
用途:
バラや野菜のカリ、リン成分を与える
その他業種

アミノールさんの「草木灰」は長年に渡って
利用させて頂いております。
バラの花の色が鮮やかな冴えを見せてくれ、
また野菜の収穫が多くなります。
家庭菜園ですので、沢山の収穫があれば
嬉しい限りです。もちろん、無農薬、有機栽培で栽培をしています。
これからも、使い続けます。

対象商品:
88383845
2023-07-27
用途:
実りを良くするため、畑に使用
有限会社高宮 様 (その他業種)

植物性の肥料で育てたく、実りを良くするのに使おうと思っています。こだわりです!

2人が参考にしています
対象商品:
88383854
2019-11-16
用途:
植木のカリ分補給に
その他業種

成分の比率が掲載されている草木灰の中で一番単価が安かったので購入しました。良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
88383854
2019-11-14
用途:
植物のカリ分補給用
その他業種

グラムあたりの単価が一番安く、かつ成分表示があったので購入。さらさらした普通の草木灰です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする