東洋蘭肥料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383881 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ランとラン菌に吸収されやすいタイプの有機養分を約50%含有し、しかも花つきと根張りをよくするリンサン成分と、根と茎を丈夫にし開花を促進するカリ成分をたっぷりとブレンドした花づくり根づくりに理想的なおだやかな肥効をもつ東洋蘭の専用肥料です。

適合作物東洋ラン(春蘭、寒蘭、シンビジュウムなど) 用途東洋ラン(春蘭、寒蘭、シンビジュウムなど) 仕様有機入粒状肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-9-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称有機入り粒状東洋らん専用 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする