- 洋ラン肥料 アミノール化学研究所 88383951

- 洋ラン肥料 アミノール化学研究所 88383951 - 洋ラン肥料 アミノール化学研究所 88383951

洋ラン肥料

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード88383951 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洋ランの養分吸収率にあわせてブレンドされた肥料三要素と葉の葉緑素を増すマグネシウムに加えて堆肥エキスなど、洋ランに必要な養分が豊かに配合されていますので素晴らしい洋ランづくりが期待できます。

適合作物洋ラン(カトレア、シンビジュウム、デンドロビウム、クンシランなど) 用途洋ラン(カトレア、シンビジュウム、デンドロビウム、クンシランなど) 仕様有機複合肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-7-7-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称くみあい草炭質腐植苦土有機入りS777 肥料の種類化成肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383951
2022-07-26
用途:
趣味での洋ラン栽培に使用
その他業種

まだ使用はしていませんが、一度使って見たかったので購入しました。
おそらく現行使用分とは差はないと思いますが、試しに使用してみます。良ければ再度
購入検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする