3100-BK アルスヌーボーダブル アルス 88383985 3100-BK アルスヌーボーダブル アルス 88383985 3100-BK アルスヌーボーダブル アルス 88383985 3100-BK アルスヌーボーダブル アルス 88383985 3100-BK アルスヌーボーダブル アルス 88383985 3100-BK アルスヌーボーダブル アルス 88383985

アルスヌーボーダブル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88383985 品番3100-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。

用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに 仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ トラスコ品番752-4803 材質高炭素刃物鋼 ブラック 質量(g)60 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本 全長×刃長(mm)169×40
注意
※硬鋼線または、刃を傷めますのでピアノ線は切らないでください。

商品説明動画

1丁で2役のクラフトバサミ_アルスヌーボーダブル(3100シリーズ)_【ARS】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383985
2020-04-22
用途:
ショップや加工場でフラワーアレンジや花束を作ります。
教育・研究機関

花もワイヤーもリボン・セロファンを切れるので大変重宝すると思います.同僚が使っていて良さそうなので購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする