摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88384082 品番300L-BP
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。

用途摘果・採収作業に 仕様板金+ビニールコーティンググリップ トラスコ品番752-4714 材質高炭素刃物鋼 レッド 質量(g)115 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6 全長×刃長(mm)190×46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88384082
2024-04-25
用途:
果樹苗の剪定
教育・研究機関

値段の安いわりに良く切れて使い勝手も悪くありません。ハサミのバネの強さも丁度よくとても重宝しております。

対象商品:
88384082
2021-02-16
用途:
芽切り用
教育・研究機関

以前より使っていますが,バネの強さも適切で,使いやすいと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする