GC-130 Gクラシック ガーデニング鋏 アルス 88384107 GC-130 Gクラシック ガーデニング鋏 アルス 88384107 GC-130 Gクラシック ガーデニング鋏 アルス 88384107

Gクラシック ガーデニング鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88384107 品番 GC-130
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。
刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を和らげます。使用しない時は安全ストッパーでしっかり固定出来ます。

用途
生木の剪定・植物のお手入れに
剪定
仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ 材質高炭素刃物鋼 ダークグリーン 質量(g)140 使用目的お手入れ、剪定 切断対象植物、生木 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15 全長×刃長(mm)185×43

商品説明動画

【ARS】Gクラシック ミニチョキデラックス(GC-130) 鋭い切れ味
長いリーチで手が当たらずに作業_Gクラシックアルスヌーボーロングアーム(GC-380)_【ARS】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする