GC-380 Gクラシック ガーデニング鋏 アルス 88384125 GC-380 Gクラシック ガーデニング鋏 アルス 88384125 GC-380 Gクラシック ガーデニング鋏 アルス 88384125

Gクラシック ガーデニング鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88384125 品番 GC-380
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。
グリップと刃先の間を長く伸ばしたロングタイプ。リーチの長さを生かして、奥の方の草花もらくらくカットできます。

用途
生木の剪定・植物のお手入れに
採花、紐の切断など
仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き 材質高炭素刃物鋼 ダークグリーン 質量(g)78 使用目的お手入れ、剪定 切断対象植物、生木 RoHS指令(10物質対応)対応 全長×刃長(mm)195×40

商品説明動画

【ARS】Gクラシック ミニチョキデラックス(GC-130) 鋭い切れ味
長いリーチで手が当たらずに作業_Gクラシックアルスヌーボーロングアーム(GC-380)_【ARS】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする