GC-3000 Gクラシック ガーデニング鋏 アルス 88384134

Gクラシック ガーデニング鋏

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ハードクロームメッキ仕上げ、マイクロエッジ加工、ソフトグリップ 注文コード88384134 品番GC-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。
草花の採収、花がらのつみが思い通りにできます。小枝や茎など堅いものも、楽々カット。すかしなど細かい作業に最適です。

用途
生木の剪定・植物のお手入れに
剪定、盆栽手入れ
仕様ハードクロームメッキ仕上げ、マイクロエッジ加工、ソフトグリップ 材質ステンレス鋼 ダークグリーン 質量(g)56 使用目的お手入れ、剪定 切断対象植物、生木 全長×刃長(mm)170×45

商品説明動画

【ARS】Gクラシック ミニチョキデラックス(GC-130) 鋭い切れ味
長いリーチで手が当たらずに作業_Gクラシックアルスヌーボーロングアーム(GC-380)_【ARS】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88384134 GC-3000 60942034 GC-3000 ガーデニング鋏 アルス ガーデニング鋏 アルス 1丁 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする