エレガンスバスケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88384283 品番WB-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。
本体に施されたぶどうの彫刻が美しいバスケットです。
使用株数 13〜18株植込み後重量 6〜8kg。

材質ポリプロピレン 用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。 付属品スポンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88384283
2021-01-06
用途:
ハンギングバスケットの寄せ植えの作成の時
アトリエ花夢花夢 様 (卸売・小売業)

少し大きめのハンギングバスケットを作成する時にちょうどいいサイズです。スリットの上部のくるんとしたデザインのでっぱりがやや植えにくいので、ハサミでカットして使うこともあります。SLT-25より少し固い素材なので丈夫で安心ですが、曲がりにくい、開きにくいため植えるのが少し難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする