プチバスケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88384326 品番WB-25
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。花苗が小さくてもヤシせんいが鉢を覆うので、ナチュラルな感じに仕上がります。初心者の方も失敗なく簡単に植え込みができます。使用株数 6〜10株植込み後重量 3〜5kg。

材質ポリプロピレン 用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。 付属品スポンジ、やしせんい、ヘラ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×157×225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88384326
2022-04-24
用途:
ガーデンアクセント
農・林・水産業

こちらのサイズは、初めて使ってみました。コンパクトで手軽に植え込み出来て使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする