- 美咲 OATアグリオ 切花用 88384633

美咲

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(160mL) 注文コード88384633 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします。切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりツヤを長く保ちます。計量カップ付き。

適合作物切花 用途切花延命剤。 成分糖類、無機イオン、抗菌剤 使用方法水でうすめて、50倍に希釈してお使い下さい。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88384642
2022-02-24
用途:
仏花の養生
有限会社 ケーエンジニアリングサービス 様

仏花のいけている花瓶の水を交換の時に入れている(毎日)。仏花は大体20日間持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする