S粒 ネオソフロン 共和開発 88384843

ネオソフロン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(18L) 注文コード88384843 品番S粒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

洋らんに適度な通気性・保水性がある為、根の発育が良好です。基礎肥料分を保有している為、植入後の根の発育が素直です。数年間堆積し、醗酵させて特殊バーク樹皮です。イオン水・遠赤外線乾燥を利用した高品質製品です。タンニン、塩類などは精製品の為含有しておりません。

用途洋ランの植替え、植付に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×550×80 原材料特殊バーク(樹皮) 適合作物洋ラン 粒サイズ(mm)約2〜6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88384825
2017-09-23
用途:
胡蝶蘭の植え替え
農・林・水産業

36Lの商品を提供していただきたい。其の上で、価格を抑えていただければ幸いです。

対象商品:
88384852
2017-05-27
用途:
シンビジュウムの植え替え
その他業種

長年使ってきた培養土なので満足している。最近は市販されていないので通販で買えてよかった。

対象商品:
88384807
2015-06-10
用途:
洋ランの株分け植え付け
農・林・水産業

ランの根に馴染み易い、作業がし易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする