クラーク
花すだれ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(m)
3.6
1.8
3.6
幅(m)
1.8
0.9
1.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88384922
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
網目10角目。線径:約2.3の太糸使用であさがお・スイートピーなどの花やゴーヤ、ひょうたんなどの実のなる植物の栽培にもてきしています。(四隅に取付ヒモがついています。)
用途
あさがお、ゴーヤなどつる性植物に。
幅(m)
1.8
長さ(m)
3.6
色
グリーン
材質
高密度ポリエチレン
目合い(mm)
100角
線径(Φmm)
約2.3