クラーク
花すだれ プランター用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88384931
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
網目10角目。線径:約2.3の太糸使用でベランダなどで、コンテナガーデン栽培におススメです。(四隅に取付ヒモがついています。)
用途
あさがお、ゴーヤなどつる性植物に。
幅(m)
0.6
長さ(m)
1.8
色
グリーン
材質
高密度ポリエチレン
目合い(mm)
100角
線径(Φmm)
約2.3