クリザールフラワーフード液体

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 88384983 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

家庭用の切り花鮮度保持剤です。
切り花を美しく大きく咲かせます。
水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。
50倍希釈(水1Lに20mL)で使用してください。

適合作物切花 用途切花延命剤。 成分糖類、抗菌剤、有機酸 容量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×243
注意
※金属製花器、バケツには使用しないで下さい。(ステンレス製には使用できます)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
墓参の時に使用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

家族からのリクエストで購入。実店舗で入手出来なかったので、販売されていて助かりました。曰く「花の持ちが違う。一番良い」との事です。

対象商品:
88384974
2024-09-10
用途:
来賓室花瓶用

色々な液体を使用しましたがこちらの薬を使用した時が一番生花が長持ちしました。これからも購入予定です。

対象商品:
88384983
2024-08-09
用途:
切り花の開花促進と延命。
その他業種

この商品を使用して開花促進(美しく咲く)長持ちに感心しました。
重宝してます。全品10%引きのお得な日に追加してます。

対象商品:
88384983
2021-05-22
用途:
仏壇の切り花用として
運輸・通信業

色々な薬品を試しましたが、ほぼ此方の商品に一択となりました。用法を良く読んで使用すると月に二回程度の仏花購入となりました。オススメです。

対象商品:
88384983
2021-03-15
用途:
切り花の栄養剤として
自動車・二輪車・自転車関連業

切り花にとてもよくつぼみなどはきれいに咲きとても満足しています

対象商品:
88384974
2021-02-12
用途:
切り花(特に仏花に使用)に入れる。
サービス業

こんにちは! クリザールを使いだしてからは仏様のお花の水が濁らず、全く臭くならないのでお花が長く持ちすごく助かっています。

2021-07-20
用途:
仏花用
その他業種

仏花用で使用しています。
これを使用してから水が濁るのが遅くなったようなきがします。
ふたの上部(外側)で計量できます。計量後ふたの外側が濡れてしまうのがちょっと残念。

対象商品:
88384974
2020-05-17
用途:
切り花(特に仏花に使用)に入れる。
サービス業

水が臭くならず、花が長持ちする。先月他社で1000ml入りがあったので買い、詰め替えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする