大菊液肥N

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード88385071 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

菊作りの超定番商品、菊はもちろん野菜苗や花苗にも!!生育前・中期までに重点を置いた人気の液肥。

適合作物 用途菊。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)9-6-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×195 名称ほう素、マンガン入り複合液肥 大菊液肥-N(鉄、銅、亜鉛、モリブデン添加) 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生産第(号)72451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88385071
2018-06-28
用途:
大菊栽培に使用します。
サービス業

育成期に使用する液肥N製品なので効果的と思う。今のところ未知数だが何とか葉数も増え大きくなりつつあるようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする