国華園
国華園の 肥料・液肥・培養土
国華園の 液体肥料
大菊液肥PK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1kg)
注文コード
88385087
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
根からだけでなく葉からも吸収し、葉面散布にも最適。リン酸、カリを多くし作られたもので、菊作り花期専用液肥として全国各地菊品評会必勝の肥料として実証済です。
適合作物
菊
用途
菊。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)2-8-12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×60×195
名称
ほう素、マンガン入り複合液肥 大菊液肥-PK(鉄、銅、亜鉛、モリブデン添加)
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生産第(号)71195