大菊液肥V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード88385096 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

窒素、リン酸、カリを同配合し、菊の生育に不可欠な微量要素をたっぷり、バランスよく配合!速効性抜群でとても使いやすいオールマイティタイプで、大菊液肥Nと組み合わせて使用するのがおすすめです。

適合作物 用途菊。 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)5-5-5-1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×195 名称ほう素、マンガン、苦土入り複合液肥 大菊液肥-V(鉄、銅、亜鉛、モリブデン添加) 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生産第(号)72452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88385096
2020-08-04
用途:
大菊の液肥として使用
サービス業

昔からある商品で盆用菊やダルマ菊や福助菊の液肥として灌水や葉面散布に欠かせない
商品です。もう少し安価になれば★5です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする