国華園
国華園の 肥料・液肥・培養土
国華園の 液体肥料
大菊液肥アミノ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1kg)
注文コード
88385105
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
菊の生育に最適な乳酸菌発酵による天然植物性アミノ酸や核酸、ビタミン、糖類等の活性物質が含まれた全期生育促進用液肥。茎を太く葉を大きくし、根張りの強い、巨大な色ツヤの良い花を咲かせます。
適合作物
菊
用途
菊。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)7-8-7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×60×195
名称
大菊液肥-AMN
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生産第(号)85698