菊乾燥肥料

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5kg) 注文コード 88385123 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

各種アミノ酸、ビタミン、ミネラル、核酸を豊富に含んだ、人気抜群の菊乾燥肥料です。
乾肥を作る際の面倒な手間や臭い思いをする必要はなく、手軽に使えて驚きの大成果。
太い茎、大きな葉、大きな花を作る全国菊花大会必勝肥料です。

適合作物 用途菊。 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)8-8-6-1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×430×65 名称大菊乾燥粒状肥料 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第68177号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88385114
2025-12-04
用途:
菊の栽培
その他業種

綺麗に花が咲きました。他の肥料を使っていないので比較はできませんが、効果は良いと思います。

対象商品:
88385123
2022-05-22
用途:
大菊の展示会に出品するための必須商品です
農・林・水産業

とにかくよく効いてくれます。4月から8月中旬まで欠かすことのできない肥料です

対象商品:
88385114
2017-08-17
用途:
大菊を育てています。
教育・研究機関

苗の植え付けからこの肥料を使っています。葉がぴんと張りがよく、緑の色も鮮やかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする