42mm ジフィーセブン サカタのタネ 88385166

42mm ジフィーセブン サカタのタネ 88385166 42mm ジフィーセブン サカタのタネ 88385166

ジフィーセブン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(48個) 注文コード88385166 品番42mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

ヨーロッパ産の良質ピートモスを使用したサカタのタネのオリジナルタネまき用土です。pH調整と初期生育に必要な肥料も添加済みで、保水性、保肥力も抜群。吸水させるだけでふくらみ培養土ポットになり、草花・野菜の育苗・さし芽に最適です。ふくらんだ培養土ポットの中央部の穴にタネまきします。苗が大きく育ったらポットごと定植します。小〜中サイズのタネのタネまきと移植を嫌う植物におすすめです。

適合作物野菜、花 用途野菜、花のタネまき用。 直径(Φmm)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×35×210 主原料ピートモス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88385166
2016-09-30
用途:
自宅の花壇用
サービス業

比較的大き目の種をまこうと思って購入しましたが小さい種でもしっかりとした苗ができそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする